Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiberständer DELTA, mit Kette, Minenfarbe schwarz, schwarz-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiberständer DELTA, mit Kette, Minenfarbe schwarz, schwarz-blau
Kugelschreiberständer DELTA, mit Kette, Minenfarbe schwarz, schwarz-blau
Kugelschreiberständer DELTA, mit Kette, Minenfarbe schwarz, schwarz-blau
Kugelschreiberständer DELTA, mit Kette, Minenfarbe schwarz, schwarz-blau
Kugelschreiberständer DELTA, mit Kette, Minenfarbe schwarz, schwarz-blau
Kugelschreiberständer DELTA, mit Kette, Minenfarbe schwarz, schwarz-blau
Artikel-Nr.:
     C1192-1751-34
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1751-34
EAN/GTIN:
     4012473175136
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
Kugelschreiberständer DELTA. Mit einer eleganten, robusten 55 cm langen Metallkette. Die Qualitätsmine ist dokumentenecht schwarz. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Fixierung durch doppelseitige Klebefolie möglich. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Außenmaße (B x T x H): 114 x 114 x 155 mm. Farbe:schwarz-blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
150
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber-Ständer DELTA
Farbe:
schwarz/blau
Tiefe:
59
Länge der Anbindung:
550
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Anzahl der Stifthalterungen:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Fixierung durch doppelseitige Klebefolie, möbelschonend durch Elastik-Puffer
Breite:
59
Anbindung für Stift vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.