| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-1751-31 Herst.-Nr.: 1751-31 EAN/GTIN: 4012473175129 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiberständer DELTA. Mit einer eleganten, robusten 55 cm langen Metallkette. Die Qualitätsmine ist dokumentenecht schwarz. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Fixierung durch doppelseitige Klebefolie möglich. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Außenmaße (B x T x H): 114 x 114 x 155 mm. Farbe: lichtgrau/schwarz. Weitere Informationen: | | Höhe: | 150 | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber-Ständer DELTA | Farbe: | lichtgrau/schwarz | Tiefe: | 59 | Länge der Anbindung: | 550 | Werkstoff: | Polystyrol (PS) | Anzahl der Stifthalterungen: | 1 | Beschreibung der Besonderheiten: | Fixierung durch doppelseitige Klebefolie, möbelschonend durch Elastik-Puffer | Breite: | 59 | Anbindung für Stift vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |