Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiberständer DELTA, mit Kette, Minenfarbe schwarz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiberständer DELTA, mit Kette, Minenfarbe schwarz, schwarz
Kugelschreiberständer DELTA, mit Kette, Minenfarbe schwarz, schwarz
Kugelschreiberständer DELTA, mit Kette, Minenfarbe schwarz, schwarz
Kugelschreiberständer DELTA, mit Kette, Minenfarbe schwarz, schwarz
Kugelschreiberständer DELTA, mit Kette, Minenfarbe schwarz, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-1751-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1751-13
EAN/GTIN:
     4012473175112
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
Kugelschreiberständer DELTA. Mit einer eleganten, robusten 55 cm langen Metallkette. Die Qualitätsmine ist dokumentenecht schwarz. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Fixierung durch doppelseitige Klebefolie möglich. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Außenmaße (B x T x H): 114 x 114 x 155 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
150
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber-Ständer DELTA
Farbe:
schwarz
Tiefe:
59
Länge der Anbindung:
550
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Anzahl der Stifthalterungen:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Fixierung durch doppelseitige Klebefolie, möbelschonend durch Elastik-Puffer
Breite:
59
Anbindung für Stift vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.