Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschale DELTA, 1 Fach, schwere Ausführung, Gummifüße, schwarz-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschale DELTA, 1 Fach, schwere Ausführung, Gummifüße, schwarz-blau
Stiftschale DELTA, 1 Fach, schwere Ausführung, Gummifüße, schwarz-blau
Stiftschale DELTA, 1 Fach, schwere Ausführung, Gummifüße, schwarz-blau
Stiftschale DELTA, 1 Fach, schwere Ausführung, Gummifüße, schwarz-blau
Stiftschale DELTA, 1 Fach, schwere Ausführung, Gummifüße, schwarz-blau
Stiftschale DELTA, 1 Fach, schwere Ausführung, Gummifüße, schwarz-blau
Artikel-Nr.:
     C1192-1750-34
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1750-34
EAN/GTIN:
     4012473175037
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Stiftschale DELTA.. Stabile, schwere Ausführung. Rutschfest und möbelschonend durch Elastik-Puffer. Werkstoff: Phochwertiger, schwermetallfreier Kunststoff. Größe (B x H x T): 246 x 22 x 106 mm. Farbe: schwarz-blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
22
Anzahl der Fächer:
1
Artikelbezeichnung:
Stiftschale DELTA
Farbe:
schwarz/blau
Tiefe:
106
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Beschreibung der Besonderheiten:
stabile, schwere Ausführung, rutschfest und möbelschonend durch Elastik-Puffer
Breite:
246
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.