Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsclip TWIN, für Stehsammler 1610, 1611, 16110, 16210, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Beschriftungsclip TWIN, für Stehsammler 1610, 1611, 16110, 16210, transparent
Beschriftungsclip TWIN, für Stehsammler 1610, 1611, 16110, 16210, transparent
Beschriftungsclip TWIN, für Stehsammler 1610, 1611, 16110, 16210, transparent
Beschriftungsclip TWIN, für Stehsammler 1610, 1611, 16110, 16210, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-123344803
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1690
EAN/GTIN:
     4012473169005
Suchbegriffe:
Stehsammler Beschriftungsschild
Stehsammlerbeschriftungsschilder
stehsammler beschriftungsschild
Beschriftungsclip TWIN. Als perfekte Ergänzung für Ihren Stehsammler zur professionellen Beschriftung. Verwendung für Produkte: HAN 1610, 1611, 16110, 16210. Ein idealer Helfer für einen besseren Überblick im Büro. Zum Aufstecken. Mit auswechselbaren Papierbeschriftungsschildern. Gratis Druckvorlagen finden Sie auf www.han-online.com. Außenmaße (B x T x H): 70 x 2 x 26 mm. Material: Hart-PVC. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Höhe:
26
Artikelbezeichnung:
Beschriftungsclip TWIN
Farbe:
transparent
Werkstoff:
Hart-PVC
selbstklebend:
Nein
Anzahl der Schilder:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Aufstecken. Als perfekte Ergänzung für Ihren Stehsammler zur professionellen Beschriftung. Ein idealer Helfer für einen besseren Überblick im Büro. Mit auswechselbaren Papierbeschriftungsschildern.
Breite:
70
Verwendung für Produkt:
HAN 1610, 1611, 16110, 16210
wieder ablösbar:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 4,15*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,12*
€ 5,36*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,03*
€ 5,37*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,05*
€ 5,57*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,90*
€ 6,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.