Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_1690 Herst.-Nr.: 1690 EAN/GTIN: 4012473169005 |
| |
|
| | |
| - Beschriftungsclip TWIN
- Als perfekte Ergänzung für Ihren Stehsammler zur professionellen Beschriftung
- Verwendung für Produkte: HAN 1610, 1611, 16110, 16210
- Ein idealer Helfer für einen besseren Überblick im Büro
- Zum Aufstecken
- Mit auswechselbaren Papierbeschriftungsschildern
- Außenmaße (B x T x H): 70 x 2 x 26 mm
- Material: Hart-PVC
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Breite: | 70 mm | Bruttogewicht: | 0.001 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | klar transparent | Greifloch: | ja | Höhe: | 26 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Han | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1690, Archivsammler, Katalogständer, Sammler, Stehsammler, Zeitschriftensammler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 2,35* | € 4,16* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,12* | € 5,37* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,03* | € 5,39* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,05* | € 5,59* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 3,88* | € 6,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,305* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|