Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox SCHRANK-SET, DIN A4 und größer, 5 offene Schubl., lichtgrau-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox SCHRANK-SET, DIN A4 und größer, 5 offene Schubl., lichtgrau-blau
Schubladenbox SCHRANK-SET, DIN A4 und größer, 5 offene Schubl., lichtgrau-blau
Schubladenbox SCHRANK-SET, DIN A4 und größer, 5 offene Schubl., lichtgrau-blau
Schubladenbox SCHRANK-SET, DIN A4 und größer, 5 offene Schubl., lichtgrau-blau
Artikel-Nr.:
     C1192-1401-14
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1401-14
EAN/GTIN:
     4012473140196
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Schubladenbox SCHRANK-SET mit 5 offenen Schubladen inkl. Beschriftungsclips (Art.-Nr. 1021) für Papierformat DIN A4 und größer. Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität. Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen. Außenhöhe und -tiefe sind abgestimmt auf Ordnerhöhe bzw. auf ein Ordnerfach, somit ideal geeignet für den Schrankeinsatz. Extra stabile Verarbeitung. Stapelbar, dadurch Platz sparend. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 275 x 330 x 320 mm. Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 238 x 305 x 45 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe des Gehäuses: lichtgrau. Farbe der Schubladen: blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
320
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Farbe der Schublade:
blau
Anzahl der Schubfächer:
5
Artikelbezeichnung:
Schubladenbox SCHRANK-SET
Tiefe:
330
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen. Außenhöhe und -tiefe sind abgestimmt auf Ordnerhöhe bzw. auf ein Ordnerfach, somit ideal geeignet für den Schrankeinsatz. Stapelbar, dadurch Platz sparend.
Breite:
275
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 und größer
Ausführung des Öffnungszustandes:
offen
Höhe der Schublade:
45
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.