|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1192-1047-14 Herst.-Nr.: 1047-14 EAN/GTIN: 4012473104723 |
| |
|
|  |  |
 | Briefablage KLASSIK XXL, DIN A4/C4. Hochwertige Briefablage in Premium-Qualität. In hochglänzender Optik. In eleganter, extra hoher Ausführung. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Ideal zur Verwendung in Schränken, kompatibel zu allen gängigen Briefablagen. Platz für Beschriftungsclip 1021. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 255 x 348 x 105 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: blau. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 105 | Artikelbezeichnung: | Briefablage KLASSIK XXL | Farbe: | blau | Tiefe: | 348 | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Beschriftungsfeld vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Ideal zur Verwendung in Schränken, kompatibel mit allen gängigen flachen und hohen Briefablagen, hochglänzend | Breite: | 255 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4/C4 | stapelbar: | Ja | Greifausschnitt vorhanden: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |