Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox IMPULS, DIN A4/C4, 4 geschlossene Schubladen, grau transl.-klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox IMPULS, DIN A4/C4, 4 geschlossene Schubladen, grau transl.-klar
Schubladenbox IMPULS, DIN A4/C4, 4 geschlossene Schubladen, grau transl.-klar
Schubladenbox IMPULS, DIN A4/C4, 4 geschlossene Schubladen, grau transl.-klar
Artikel-Nr.:
     C1192-1010-X-63
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1010-X-63
EAN/GTIN:
     4012473101012
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Schubladenbox IMPULS in moderner Optik mit 4 geschlossenen großzügigen Schubladen für Papierformate DIN A4/C4. Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität. Inkl. großer auswechselbarer Beschriftungsschilder mit hochwertiger Klarsichtabdeckung für ein einfaches Auffinden von Unterlagen. Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen. Extra stabiles Gehäuse aus einem Stück gefertigt. Stapelbar, dadurch Platz sparend. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 294 x 368 x 235 mm. Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 240 x 325 x 37 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe des Gehäuses: lichtgrau. Farbe der Schubladen: transluzent-klar.
Weitere Informationen:
Höhe:
235
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Farbe der Schublade:
transluzent-klar
Anzahl der Schubfächer:
4
Artikelbezeichnung:
Schubladenbox IMPULS
Tiefe:
368
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Inkl. großer auswechselbarer Beschriftungsschilder mit hochwertiger Klarsichtabdeckung für ein einfaches Auffinden von Unterlagen. Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen.
Breite:
294
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Höhe der Schublade:
37
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 180 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.