Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikasten DIN A5 quer, für 1.500 Karten, Metallboden/Stütze, Naturholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteikasten DIN A5 quer, für 1.500 Karten, Metallboden/Stütze, Naturholz
Karteikasten DIN A5 quer, für 1.500 Karten, Metallboden/Stütze, Naturholz
Karteikasten DIN A5 quer, für 1.500 Karten, Metallboden/Stütze, Naturholz
Karteikasten DIN A5 quer, für 1.500 Karten, Metallboden/Stütze, Naturholz
Artikel-Nr.:
     C1192-1005
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1005
EAN/GTIN:
     4012473004016
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteikasten DIN A5 quer, für 1.500 Karten, inkl. einer Metallstütze. In hochwertiger Erbstück-Qualität schlicht, zeitlos, langlebig und extrem strapazierfähig. Die individuelle Holzstruktur unterstreicht die Besonderheit dieses edlen Naturprodukts. Mit solidem Metallboden, stabiler Metallstütze sowie wegklappbarem Deckel mit Griff und Beschriftungsfeld. Rutschfest durch möbelschonende Filzfüße. Fassungsvermögen: 1.500 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A5 quer. Zubehör optional: Register A-Z DIN A5, quer (Art.-Nr. 985) und DIN A5 Metallstütze (Art.-Nr. 5). Außenmaße (B x T x H): 255 x 380 x 190 mm. Material: Holz (Birke). Farbe: naturholz.
Weitere Informationen:
Höhe:
190
Artikelbezeichnung:
Karteikasten DIN A5 quer, Naturholz
Farbe:
naturholz
Tiefe:
380
Werkstoff:
Holz (Birke)
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Mit solidem Metallboden, stabiler Metallstütze sowie wegklappbarem Deckel mit Griff und Beschriftungsfeld. Rutschfest durch möbelschonende Filzfüße.
Anzahl der Stützplatten:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Deckel ganz nach hinten klappbar
Breite:
255
Farbe des Deckels:
naturholz
max. Anzahl der Karten:
1.500
Verwendung für Kartenformat:
DIN A5 quer
Schloss vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: han karteibox a5, karteibox a5, karteibox
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.