Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70814 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 34,3 cm (13.5") 2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Privacy fil. 4-Way for ACER Chromebook side-mounted
Dicota Privacy fil. 4-Way for ACER Chromebook side-mounted
Artikel-Nr.:
     C1190-D70814
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70814
EAN/GTIN:
     7640239425774
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Breite:
303 mm
Höhe:
229 mm
Tiefe:
0.43 mm
Gewicht:
45.3 g
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße:
13.5 "
Display-Filterfunktionen:
Privatsphäre
Härte:
2H
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Lichtdurchlässigkeit:
50 %
Oberflächenlackierung:
Matt
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
48 %
Blaulichtfilter:
Ja
Markenkompatibilität:
Acer
Kompatibilität:
Chromebook Spin 13 CP713
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Nicht-Reflektierend:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.