Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70812 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 34,3 cm (13.5") 3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Privacy fil. 2-Way for ACER Chromebook side-mounted
Dicota Privacy fil. 2-Way for ACER Chromebook side-mounted
Artikel-Nr.:
     C1190-D70812
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70812
EAN/GTIN:
     7640239425750
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Breite:
303 mm
Höhe:
229 mm
Tiefe:
0.38 mm
Gewicht:
31.7 g
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße:
13.5 "
Display-Filterfunktionen:
Privatsphäre
Härte:
3H
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Lichtdurchlässigkeit:
63 %
Oberflächenlackierung:
Matt
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
43 %
Blaulichtfilter:
Ja
Markenkompatibilität:
Acer
Kompatibilität:
Chromebook Spin 13 CP713
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Nicht-Reflektierend:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.