| |
|
| Artikel-Nr.: C1190-D70804 Herst.-Nr.: D70804 EAN/GTIN: 7640239425651 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Breite: | 263 mm | Höhe: | 163 mm | Tiefe: | 0.15 mm | Gewicht: | 10 g | Geeignet für: | Tablet | Typ: | Rahmenloser Blickschutzfilter | Filterfarbe: | Transparent | Material: | Polyethylenterephthalat | Produktfarbe: | Transparent | Maximale Bildschirmgröße: | 11 " | Display-Filterfunktionen: | Anti-Glanz | Härte: | 3H | Schutzfunktion: | Kratzresistent | Mit Touchscreen kompatibel: | Ja | Blasenfreie Anwendung: | Ja | Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, bildschirmfilter dicota, bildschirmfilter |
| | |
| |