Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70795 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 16,3 cm (6.4") 3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Privacy fil. 2-Way for Samsung G A54, self-adhesive
Dicota Privacy fil. 2-Way for Samsung G A54, self-adhesive
Artikel-Nr.:
     C1190-D70795
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70795
EAN/GTIN:
     7640239425699
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Breite:
71 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
0.23 mm
Gewicht:
4.5 g
Geeignet für:
Smartphone
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße:
6.4 "
Display-Filterfunktionen:
Privatsphäre
Härte:
3H
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Lichtdurchlässigkeit:
63 %
Oberflächenlackierung:
Matt
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
45 %
Blaulichtfilter:
Ja
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A54
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Nicht-Reflektierend:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.