Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70792 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70792
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70792
EAN/GTIN:
     7640239425538
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Breite:
220.9 mm
Höhe:
205.9 mm
Tiefe:
0.43 mm
Gewicht:
410 g
Geeignet für:
Netbook
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Display-Filterfunktionen:
Antireflexbeschichtung, Privatsphäre
Härte:
3H
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Lichtdurchlässigkeit:
48 %
Oberflächenlackierung:
Glänzend/Matt
Reinigungstuch:
Ja
Installationstyp:
Diarahmen-Registerkarte
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
48 %
Blaulichtfilter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.