Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Blickschutzfilter 2-Way Monitor 13.4" Wide (16:10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Blickschutzfilter 2-Way Monitor 13.4" Wide (16:10)
DICOTA Blickschutzfilter 2-Way Monitor 13.4" Wide (16:10)
Artikel-Nr.:
     C1190-D70780
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70780
EAN/GTIN:
     7640239425415
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Schützen Sie Ihre Daten. Secret ist eine hocheffektive Schutzfolie die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Die Schutzfolie wird direkt auf den Bildschirm aufgelegt, Plastikhalter, die am Rahmen des Bildschirms befestigt werden, halten den Filter in Position. Bei Bedarf wird der Filter einfach vom Bildschirm entfernt.

Aufgrund der innovativen Microlamellen-Technologie bietet die Schutzfolie einen Blendschutz, welcher entspanntes Arbeiten auch bei direkter Sonneneinstrahlung auf den Bildschirm ermöglicht. Der Nutzer hat einen uneingeschränkten Blick auf den Bildschirm, während seitlich nur eine schwarze, spiegelnde Fläche zu sehen ist. Zusätzlich werden Kratzer auf dem Bildschirm vermieden und Fingerabdrücke reduziert.
Weitere Informationen:
Breite:
289 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
0.38 mm
Breite (imperial):
11.38 "
Höhe (imperial):
7.09 "
Gewicht:
20 g
Geeignet für:
Monitor
Material:
Polyethylenterephthalat
Maximale Bildschirmgröße:
13.4 "
Display-Filterfunktionen:
Antireflexbeschichtung, Privatsphäre
Seitenverhältnis:
16:10
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Oberflächenlackierung:
Glänzend/Matt
Bildschirmformat:
Breitbild
Einfache Anwendung:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Installationstyp:
Flip-Befestigung
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
43 %
Blaulichtfilter:
Ja
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.