Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70772 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 63,5 cm (25")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D70772 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 63,5 cm (25")
DICOTA D70772 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 63,5 cm (25")
Artikel-Nr.:
     C1190-D70772
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70772
EAN/GTIN:
     7640239425330
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Hocheffektiver Blickschutz für Ihren PC-Bildschirm. Die Secret 2-Way ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihren Bildschirm, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf Ihrem Display.

Die Secret 2-Way Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Blicke auf Ihr Display, sondern schützt auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 2-Wege Technologie ist das Display von zwei Seiten gegen Einsicht geschützt: links/rechts. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug.
Weitere Informationen:
Breite:
535.5 mm
Höhe:
338.8 mm
Gewicht:
70 g
Geeignet für:
Monitor
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material:
Polyethylenterephthalat
Maximale Bildschirmgröße:
25 "
Display-Filterfunktionen:
Antireflexbeschichtung
Seitenverhältnis:
16:10
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
45 %
Blaulichtfilter:
Ja
Markenkompatibilität:
Universal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.