Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70530 Blickschutzfilter 3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Anti-Glare Filter 3H f Surface Laptop Studio self-adh
Dicota Anti-Glare Filter 3H f Surface Laptop Studio self-adh
Artikel-Nr.:
     C1190-D70530
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70530
EAN/GTIN:
     7640186415309
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Breite:
318 mm
Höhe:
217 mm
Tiefe:
0.155 mm
Gewicht:
20 g
Geeignet für:
Laptop
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Transparent
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz
Härte:
3H
Schutzfunktion:
Kratzfest
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.