Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70529 laptop-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Antimicrobial filter 2H f Surf. Lap. Studio self-adh.
Dicota Antimicrobial filter 2H f Surf. Lap. Studio self-adh.
Artikel-Nr.:
     C1190-D70529
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70529
EAN/GTIN:
     7640186415293
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Transparent
Markenkompatibilität:
Microsoft
Kompatibilität:
Surface Laptop Studio
Material:
Polyethylenterephthalat
Schutzfunktion:
Kratzfest
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Härte:
2H
Geeignet für:
Notebook
Breite:
217 mm
Tiefe:
0.155 mm
Höhe:
318 mm
Gewicht:
20 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.