Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70373 Blickschutzfilter 33 cm (13") 3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Anti-glare filter 3H f. MacBook 13 20, self-adhesive
Dicota Anti-glare filter 3H f. MacBook 13 20, self-adhesive
Artikel-Nr.:
     C1190-D70373
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70373
EAN/GTIN:
     7640186413732
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
298.8 mm
Höhe:
194.7 mm
Breite (imperial):
11.76 "
Höhe (imperial):
7.67 "
Gewicht:
10 g
Geeignet für:
Laptop
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Transparent
Maximale Bildschirmgröße:
13 "
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz, Antireflexbeschichtung
Härte:
3H
Schutzfunktion:
Kratzfest
Einfache Anwendung:
Ja
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
MacBook 13 (2020)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.