Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D32004 Beweglicher Wagen und Schrank Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Charging Trolley for 14 Laptops EU version
Dicota Charging Trolley for 14 Laptops EU version
Artikel-Nr.:
     C1190-D32004
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32004
EAN/GTIN:
     7640239428447
Suchbegriffe:
Laptop-Ladewagen
Notebook Ladewagen
Notebookladewagen
Laptop-Tasche
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Niederlande
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromstärke:
10 A
Gesamtleistung:
2300 W
Anzahl der unterstützten Geräte:
14
Unterstützte tragbare Geräte:
Laptop
Aufladequelle:
AC
Sperren:
Ja
Schloss Art:
Schlüssel
Belüftung:
Ja
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Geräuschpegel:
12.6 dB
Schlüssel enthalten:
Ja
Typ:
Wagen zur Verwaltung tragbarer Geräte
Produktfarbe:
Schwarz
Platzierung:
Flur
Lenkrollen:
Ja
Integrierte Bremse:
Ja
Griff(e):
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Breite:
633 mm
Tiefe:
363 mm
Höhe:
865 mm
Gewicht:
27000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.218,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.334,26*
€ 1.587,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,23*
€ 1.575,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.281,67*
€ 1.525,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.252,05*
€ 1.489,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,84*
€ 1.450,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.