Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31937 Eingabestift 10 g Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D31937
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31937
EAN/GTIN:
     7640186416924
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Breite:
12 mm
Tiefe:
9.7 mm
Höhe:
12 mm
Spitzendurchmesser:
1.5 mm
Gerätekompatibilität:
Tablet
Markenkompatibilität:
Apple
Produktfarbe:
Weiß
Batteriereichweite:
9 h
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.