Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31853 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D31853
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31853
EAN/GTIN:
     7640186419871
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Schlanke Tablet Hülle für zuverlässigen Schutz

Maximale Produktivität und Vielseitigkeit. Schlank, mit transparenter Rückseite und konzipiert für hochwertigen Sturzschutz schützt das Tablet Folio in Schulungsräumen, unterwegs, im Büro und überall sonst. Passgenau für das iPad 10.2" mit präzisen Ausschnitten für Kamera, Lautsprecher, Lade- und Kopfhöreranschluss.

Standhaft in jeder Situation und auf jeder Oberfläche, ob Schreibtisch, im Zug oder in der Hand. Die Aufstellfunktion mit drei verschiedenen Winkeln bietet für jede Situation eine perfekte Lösung. Die transparente Rückseite der Hülle lässt Raum für eine individuelle Gestaltung mit Aufklebern, Barcodes oder Nummerierungen zur einfachen Wiedererkennung des Geräts. Die Hülle besitzt ausserdem eine integrierte Stifthalterung, damit ist der Eingabestift immer in Reichweite. Schützt das Gerät zuverlässig
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
10.2 "
Etui-Typ:
Folio
Material:
Polycarbonat (PC), Polyethylenterephthalat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Apple
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
iPad 10.2" (2020/8 Gen.)
Verschlussart:
Magnetverschluss
Pen-Loop:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Recyceltes Material:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
194 mm
Tiefe:
13.4 mm
Höhe:
261 mm
Gewicht:
320 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.