Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31676 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 58,4 cm (23")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D31676 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 58,4 cm (23")
DICOTA D31676 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 58,4 cm (23")
Artikel-Nr.:
     C1190-D31676
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31676
EAN/GTIN:
     7640158668559
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Hocheffektiver Blickschutz für Ihren PC-Bildschirm. Die Secret 4-Way ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihren Bildschirm, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Für die Seitenmontage sind sowohl Silikonstreifen als auch Einschub-Halterungen für den Bildschirmrahmen im Lieferumfang enthalten. Damit kann der Filter innerhalb von Sekunden angebracht und genauso einfach abgenommen und derverwendet werden.

Die Secret 4-Way Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Blicke auf Ihr Display, sondern schützt auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 4-Wege Technologie ist das Display von allen vier Seiten gegen Einsicht geschützt: links/rechts und oben/unten. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
510 mm
Höhe:
287 mm
Tiefe:
0.43 mm
Gewicht:
100 g
Geeignet für:
Monitor
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat
Maximale Bildschirmgröße:
23 "
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz, Antireflexbeschichtung
Unterstützte Displaytypen:
LCD/CRT
Seitenverhältnis:
16:9
Kratzfest:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Bildschirmformat:
Standard
Einfache Anwendung:
Ja
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.