Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31551 Blickschutzfilter 48,3 cm (19")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D31551 Blickschutzfilter 48,3 cm (19")
DICOTA D31551 Blickschutzfilter 48,3 cm (19")
DICOTA D31551 Blickschutzfilter 48,3 cm (19")
DICOTA D31551 Blickschutzfilter 48,3 cm (19")
DICOTA D31551 Blickschutzfilter 48,3 cm (19")
Artikel-Nr.:
     C1190-D31551
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31551
EAN/GTIN:
     7640158667309
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Hocheffektiver Blickschutz für Ihren PC-Bildschirm. Die Secret 2-Way ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihren Bildschirm, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf Ihrem Display.

Die Secret 2-Way Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Blicke auf Ihr Display, sondern schützt auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 2-Wege Technologie ist das Display von zwei Seiten gegen Einsicht geschützt: links/rechts. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
377 mm
Höhe:
302 mm
Gewicht:
80 g
Geeignet für:
Monitor
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße:
19 "
Display-Filterfunktionen:
Antireflexbeschichtung
Seitenverhältnis:
5:4
Kratzfest:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.