Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31445 Blickschutzfilter 30,5 cm (12") Laptop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D31445
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31445
EAN/GTIN:
     7640158666449
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Convertibles sind aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. An öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Display nur schwer vor Blicken Dritter schützen. DICOTA hat die Lösung für Sie! Die Secret 2-Way ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihr Display, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Die Schutzfolie wird direkt auf den Bildschirm aufgelegt, Plastikhalter, die am Rahmen des Bildschirms befestigt werden, halten den Filter in Position. Bei Bedarf wird der Filter einfach vom Bildschirm entfernt.

Die Secret 2-Way Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Blicke auf Ihr Display, sondern schützt auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 2-Wege Technologie ist das Display von zwei Seiten gegen Einsicht geschützt: links/rechts. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
300.06 mm
Höhe:
191.9 mm
Tiefe:
1 mm
Gewicht:
30 g
Maximale Bildschirmgröße:
12 "
Geeignet für:
Laptop
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Transparent
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz, Antireflexbeschichtung
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Kratzfest:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Kompatibilität:
DELL Latitude 5289
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.