Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31317 Blickschutzfilter 35,6 cm (14")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Secret 2-Way for Lenovo Yoga x1
Dicota Secret 2-Way for Lenovo Yoga x1
Artikel-Nr.:
     C1190-D31317
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31317
EAN/GTIN:
     7640158665275
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Die Secret 2-Way Blickschutzfilter verhindern das Einsehen Ihres Displays von zwei Seiten (links/rechts).

Die Secret 2-Way Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Blicke auf Ihr Display, sondern schützt auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 2-Wege Technologie ist das Display von zwei Seiten gegen Einsicht geschützt: links/rechts. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug.

Tablets sind aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. An öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Display nur schwer vor Blicken Dritter schützen. DICOTA hat die Lösung für Sie! Die Secret 2-Way ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihr Display, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf Ihrem Display.

- Blickschutz von zwei Seiten (links/rechts).
- Silikonschicht auf der Rückseite dadurch vollflächig klebend.
- Hohe Kratzfestigkeit.
- Leichte und blasenfreie Montage.
- Entfernbar ohne jegliche Rückstände.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Gewicht:
30 g
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Transparent
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Kratzfest:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Kompatibilität:
ThinkPad X1 Yoga
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.