| |
|
| Artikel-Nr.: C1190-D31198 Herst.-Nr.: D31198 EAN/GTIN: 7640158664056 |
| |
|
| | |
| Die Premium Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Einblicke auf Ihr Tablet, sondern schützt das Display auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 4-Wege Technologie ist der Bildschirm von allen vier Seiten gegen Einsicht geschützt; links/rechts und oben/unten. Dabei bleibt die Touch-Funktion des Bildschirms vollständig erhalten. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug
Convertibles sind aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. An öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Display nur schwer vor Blicken Dritter schützen. DICOTA hat die Lösung für Sie! Die Secret 4-Way ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihr Display, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf Ihrem Display.
- Blickschutz von allen vier Seiten (links/rechts und oben/unten) - Silikonschicht auf der Rückseite dadurch vollflächig klebend - Hohe Kratzfestigkeit - Leichte und blasenfreie Montage - Entfernbar ohne jegliche Rückstände Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 85299097 | Gewicht: | 40 g | Geeignet für: | Laptop | Typ: | Rahmenloser Blickschutzfilter | Material: | Polyethylenterephthalat | Kompatibilität: | Lenovo Yoga 260 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |