Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Secret 4-Way Rahmenloser Blickschutzfilter 29,5 cm (11.6")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D31165
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31165
EAN/GTIN:
     7640158663776
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Die Blickschutzfilter verhindern die Einsicht von vier Seiten (links/rechts/oben/ unten). Dank einer Silikonschicht haftet die Folie direkt auf dem Bildschirm.

Notebooks sind Bestandteil unseres täglichen Lebens, im Beruf wie auch Privat. Mit den DICOTA Blickschutzfolien werden die persönlichen Daten optimal vor fremden Blicken geschützt. Die Premium-Linie überzeugt durch hohe Qualität, Langlebigkeit und einfache Montage. Die Schutzfolie wird direkt auf den Bildschirm geklebt. Garantiert blasenfrei und rückstandsfrei entfernbar.

Die Premium Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Einblicke auf Ihr Tablet, sondern schützt das Display auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 4-Way-Technologie ist der Bildschirm von allen vier Seiten gegen Einsicht geschützt; links/rechts und oben/unten. Dabei bleibt die Touch-Funktion des Bildschirms vollständig erhalten. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
289 mm
Höhe:
183 mm
Tiefe:
0.6 mm
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Durchscheinend
Kratzfest:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Kompatibilität:
Lenovo ThinkPad Helix 2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.