Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D30959 Blickschutzfilter 31,8 cm (12.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D30959
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30959
EAN/GTIN:
     7640158661697
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Die Premium Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Einblicke auf Ihren Rechner, sondern schützt das Display auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 2-Wege Technologie ist der Bildschirm von zwei Seiten (links/rechts) gegen Einsicht geschützt. Dabei bleibt die Touch-Funktion des Bildschirms vollständig erhalten. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug.
- Blickschutz von zwei Seiten (links/rechts )
- Hohe Kratzfestigkeit
- Leichte und blasenfreie Montage
- Entfernbar ohne jegliche Rückstände
- Touch Funktion des Bildschirms bleibt vollständig erhalten
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Gewicht:
0.04 g
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Transparent
Kratzfest:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.