Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D30943 Blickschutzfilter 25,4 cm (10")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D30943
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30943
EAN/GTIN:
     7640158661536
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
  • Blickschutz von allen vier Seiten (links/rechts und oben/unten)
    - Hohe Kratzfestigkeit
    - Leichte und blasenfreie Montage
    - Entfernbar ohne jegliche Rückstände
    - Touch Funktion des Bildschirms bleibt vollständig erhalten
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Gewicht:
10 g
Material:
Polyethylenterephthalat
Maximale Bildschirmgröße:
10 "
Kratzfest:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Kompatibilität:
iPad Air
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.