Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra Px 96/160kW Value Wall-Mounted Maintenance Bypass Panel, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra Px 96/160kW Value Wall-Mounted Maintenance Bypass Panel, 400V Bild 1
APC Symmetra Px 96/160kW Value Wall-Mounted Maintenance Bypass Panel, 400V Bild 1
APC Symmetra Px 96/160kW Value Wall-Mounted Maintenance Bypass Panel, 400V Bild 2
APC Symmetra Px 96/160kW Value Wall-Mounted Maintenance Bypass Panel, 400V Bild 3
APC Symmetra Px 96/160kW Value Wall-Mounted Maintenance Bypass Panel, 400V Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SYWMBP96K160H2
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYWMBP96K160H2
EAN/GTIN:
     731304313304
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Symmetra PX 96/160kW Value Wall-Mounted Maintenance Bypass Panel, 400V

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 1200mm , 120.0cm
    • Maximale Breite: 800mm , 80.0cm
    • Maximale Tiefe: 300mm , 30.0cm
    • Nettogewicht: 90.0kg
    • Versandgewicht: 105.0kg
    • Höhe für Versand: 1230mm , 123.0cm
    • Breite für Versand: 830mm , 83.0cm
    • Tiefe für Versand: 350mm , 35.0cm
    • Farbe: Black
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95% no %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -25 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95% no %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: C-Tick, CE, IEC 62040-1-1, RCM
    • Standardgarantie: 1 Jahr Garantie (nur Teile)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.753,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.996,35*
€ 4.755,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.960,34*
€ 4.712,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.848,07*
€ 4.579,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.789,43*
€ 4.509,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.753,79*
€ 4.467,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SY48K48H-PDNB
ab € 28.183,97*
Ähnlich
APC
SY500K500D
€ 258.603,78*
Ähnlich
APC
SY64K160H-NB
ab € 26.876,79*
Ähnlich
APC
SY64K96H-NB
ab € 26.824,17*
Ähnlich
APC
SYMBP160H
ab € 6.480,72*
Ähnlich
APC
SYWMBP96K160H
ab € 8.439,61*
Ähnlich
APC
SY96K160H-NB
ab € 34.790,07*
Ähnlich
APC
SY96K96H-NB
ab € 34.790,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.