Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra Px 96/160Kw Wall-Mounted Maintenance Bypass Panel, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra Px 96/160Kw Wall-Mounted Maintenance Bypass Panel, 400V Bild 1
APC Symmetra Px 96/160Kw Wall-Mounted Maintenance Bypass Panel, 400V Bild 1
APC Symmetra Px 96/160Kw Wall-Mounted Maintenance Bypass Panel, 400V Bild 2
APC Symmetra Px 96/160Kw Wall-Mounted Maintenance Bypass Panel, 400V Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SYWMBP96K160H
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYWMBP96K160H
EAN/GTIN:
     731304301868
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Symmetra Px 96/160Kw Wall-Mounted Maintenance Bypass Panel, 400V

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Nominelle Ausgangsspannung: 400V 3PH
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH
    • Eingangsfrequenz: 50 Hz
    • Maximum Input Current: 400A
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 1010mm , 101.0cm
    • Maximale Breite: 1010mm , 101.0cm
    • Maximale Tiefe: 400mm , 40.0cm
    • Nettogewicht: 115.0kg
    • Versandgewicht: 120.0kg
    • Höhe für Versand: 1300mm , 130.0cm
    • Breite für Versand: 1200mm , 120.0cm
    • Tiefe für Versand: 800mm , 80.0cm
    • Farbe: Black
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: -5 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Lagerungstemperatur: -5 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
  • Conformance
    • RoHS: Konform
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.439,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.584,88*
€ 10.216,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.546,81*
€ 10.170,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.470,69*
€ 10.080,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.445,31*
€ 10.049,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.439,61*
€ 10.043,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SY48K48H-PDNB
ab € 28.183,97*
Ähnlich
APC
SY500K500D
€ 258.603,78*
Ähnlich
APC
SY64K160H-NB
ab € 26.876,79*
Ähnlich
APC
SY64K96H-NB
ab € 26.824,17*
Ähnlich
APC
SYMBP160H
ab € 6.480,72*
Ähnlich
APC
SYWMBP96K160H2
ab € 3.753,79*
Ähnlich
APC
SY96K160H-NB
ab € 34.790,07*
Ähnlich
APC
SY96K96H-NB
ab € 34.790,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.