Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra 4-16kVA Redundant Intelligence Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra 4-16kVA Redundant Intelligence Module Bild 1
APC Symmetra 4-16kVA Redundant Intelligence Module Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SYRIM2
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYRIM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Power Control Unit
Stromversorgung Kontroll Einheit
power control unit

APC Symmetra 4-16kVA Redundant Intelligence Module

Abmessungen

  • Nettogewicht: 2.72 KG
  • Maximale Höhe: 57.00 mm
  • Maximale Breite: 210.00 mm
  • Maximale Tiefe: 489.00 mm
  • Versandgewicht: 4.10 KG
  • Versandhöhe: 184.00 mm
  • Versandbreite: 318.00 mm
  • Versandtiefe: 578.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Symmetra Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 932,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,21*
€ 1.227,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,14*
€ 1.224,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,88*
€ 1.194,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,23*
€ 1.164,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,97*
€ 1.110,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SYAFSU6
ab € 134,06*
Ähnlich
APC
SYAFSU7
ab € 135,01*
Ähnlich
APC
SYAFSU15
ab € 159,53*
Ähnlich
APC
SYAFSU13I
ab € 1.931,53*
Ähnlich
APC
SYAFSU14I
ab € 551,93*
Ähnlich
APC
SYAFSU8
ab € 215,43*
Ähnlich
APC
SYH2K6RMI
ab € 4.203,31*
Ähnlich
APC
SYH4K6RMI
ab € 6.646,48*
Ähnlich
APC
SYH6K6RMI
ab € 6.762,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.