Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra LX Input/Output wiring tray-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra LX Input/Output wiring tray-230V Bild 1
APC Symmetra LX Input/Output wiring tray-230V Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SYAFSU14I
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYAFSU14I
EAN/GTIN:
     0731304234821
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Rack Zubehör
USV Management System
rack zubehör

APC Symmetra LX Input/Output wiring tray-230V

Abmessungen

  • Nettogewicht: 2.27 KG
  • Maximale Höhe: 102.00 mm
  • Maximale Breite: 152.00 mm
  • Maximale Tiefe: 152.00 mm
  • Versandgewicht: 2.73 KG
  • Versandhöhe: 254.00 mm
  • Versandbreite: 229.00 mm
  • Versandtiefe: 165.00 mm
  • Farbe: Silber

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Weitere Suchbegriffe: Symmetra
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,01*
€ 758,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,08*
€ 743,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,28*
€ 715,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,67*
€ 694,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,46*
€ 656,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SYRIM2
ab € 930,27*
Ähnlich
APC
SYAFSU6
ab € 134,32*
Ähnlich
APC
SYAFSU7
ab € 134,06*
Ähnlich
APC
SYAFSU15
ab € 159,22*
Ähnlich
APC
SYAFSU13I
ab € 1.937,19*
Ähnlich
APC
SYAFSU8
ab € 215,88*
Ähnlich
APC
SYH2K6RMI
ab € 4.203,86*
Ähnlich
APC
SYH4K6RMI
ab € 6.642,43*
Ähnlich
APC
SYH6K6RMI
ab € 6.766,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.