Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra RM 8-12kVA Power Module (4kVA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Logo
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SYPM4KU
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYPM4KU
EAN/GTIN:
     0731304108313
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Symmetra RM 8-12kVA Power Module (4kVA)

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 2800 Watt / 4000 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 2800 Watt / 4000 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 200V,208V,230V
  • Effiziens bei voller Ladung: 91%
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 3 %
  • Wellenfaktor: bis zu 5: 1
  • Wellentyp: Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 200V,208V,230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 5 Hz (automatische Abtastung)
  • Input voltage range
    for main operations: 155 - 276V
  • Andere Eingangsspannungen: 220

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 150.00 mm
  • Maximale Breite: 250.00 mm
  • Maximale Tiefe: 590.00 mm
  • Nettogewicht: 15.00 KG
  • Versandgewicht: 18.18 KG
  • Versandhöhe: 439.00 mm
  • Versandbreite: 330.00 mm
  • Versandtiefe: 790.00 mm

Umgebung

  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 0.00 dBA

Conformance

  • Konformität zu Umweltnormen: China RoHS
Weitere Informationen:
Input Voltage:
200, 208, 230 V
Output Voltage:
200, 208, 230 V
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, 4000va ups, Symmetra Power Module
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.401,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.573,77*
€ 3.062,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.552,43*
€ 3.037,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.476,96*
€ 2.947,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.431,07*
€ 2.892,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.401,25*
€ 2.857,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SY128K160H
ab € 60.339,39*
Ähnlich
APC
SY128K160H-PD
ab € 69.806,63*
Ähnlich
APC
SY160K160H-PD
ab € 80.964,07*
Ähnlich
APC
SY160K160H
ab € 71.573,63*
Ähnlich
APC
SY16K48H-PD
ab € 19.240,85*
Ähnlich
APC
SY32K48H-PD
ab € 24.975,72*
Ähnlich
APC
SY32K160H
ab € 26.970,00*
Ähnlich
APC
SY32K160H-PD
ab € 36.635,01*
Ähnlich
APC
SY32K96H-PD
ab € 36.662,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.