Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra PX 160kW, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra PX 160kW, 400V Bild 1
APC Symmetra PX 160kW, 400V Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SY160K160H
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SY160K160H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Symmetra PX 160kW, 400V

Allgemein

  • Bypass-Verbindung: 5 wire (3PH + N + G)
  • Maximaler Bypass-Eingangsstrom: 250A
  • Bypass-Schutzsystem: 250A

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 160 kW / 160 kVA
  • maximale Ausgangsleistung: 160 kW / 160 kVA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V,400V 3PH
  • Output Voltage Note: Konfigurierbar für eine 3 Phasen-Nennausgangsspannung von 380, 400 oder 415 V
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 2 %
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 50/60 Hz +/- 3 Hz benutzerdefinierbar +/- 0,1
  • Wellenfaktor: Unbegrenzt
  • Wellentyp: Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse:
  • Toleranz Ausgangsspannung: +/-1% static and +/- 5% at 100% load step
  • THD Ausgangsspannung: < 2% for 0 to 100% linear load and < 6% for full n
  • Überlastbetrieb: 10 minutes @ 125% and 60 seconds @ 150%
  • Erforderlicher Ausgangsstromschutz: 250A
  • Neutrales Ausgangsstrom: 400A
  • Durchgang: Integrierter statischer Bypass

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH
  • Eingangsfrequenz: 40 - 70 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Input voltage range
    for main operations: 340 - 477V
  • Andere Eingangsspannungen: 380,415
  • Maximaler Eingangsstrom: 295A
  • Kapazität des Input-Leistungsschalters: 315A
  • Netzrückwirkungen: Less than 5% for full load

Kommunikation & Management

  • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 2
  • Control panel: Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konfigurierbare Verzögerungen
  • Notfall Ausschaltung (EPO): Ja

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 1991.00 mm
  • Maximale Breite: 1800.00 mm
  • Maximale Tiefe: 1070.00 mm
  • Rackhöhe: 42U
  • Nettogewicht: 2812.00 KG
  • Versandgewicht: 3051.00 KG
  • Versandhöhe: 2140.00 mm
  • Versandbreite: 2554.00 mm
  • Versandtiefe: 1210.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-999.9 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 63.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 28741.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
  • Protection Class: NEMA 1

Conformance

  • Begutachtung: CE,EN 50091-1,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1,FCC Teil 15 Class A,VFI-SS-111
  • Standardgarantie: Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme
Weitere Informationen:
Input Voltage:
400 3PH V
Output Voltage:
230, 400 3PH V
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, Symmetra PX
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71.573,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71.710,82*
€ 85.335,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71.673,41*
€ 85.291,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71.598,57*
€ 85.202,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71.573,63*
€ 85.172,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SY128K160H
ab € 60.339,39*
Ähnlich
APC
SY128K160H-PD
ab € 69.806,63*
Ähnlich
APC
SY160K160H-PD
ab € 80.964,07*
Ähnlich
APC
SY16K48H-PD
ab € 19.240,85*
Ähnlich
APC
SY32K48H-PD
ab € 24.975,72*
Ähnlich
APC
SY32K160H
ab € 26.970,00*
Ähnlich
APC
SY32K160H-PD
ab € 36.635,01*
Ähnlich
APC
SY32K96H-PD
ab € 36.662,13*
Ähnlich
APC
SYPM4KU
ab € 2.401,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.