Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra PX 250Kw Scalable To 500kW Without Maintenance Bypass Or Distribution -Parallel Capable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra PX 250Kw Scalable To 500kW Without Maintenance Bypass Or Distribution -Parallel Capable Bild 1
APC Symmetra PX 250Kw Scalable To 500kW Without Maintenance Bypass Or Distribution -Parallel Capable Bild 1
APC Symmetra PX 250Kw Scalable To 500kW Without Maintenance Bypass Or Distribution -Parallel Capable Bild 2
APC Symmetra PX 250Kw Scalable To 500kW Without Maintenance Bypass Or Distribution -Parallel Capable Bild 3
APC Symmetra PX 250Kw Scalable To 500kW Without Maintenance Bypass Or Distribution -Parallel Capable Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SY250K500D
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SY250K500D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Symmetra PX 250Kw Scalable To 500kW Without Maintenance Bypass Or Distribution -Parallel Capable

Ein leistungsstarkes, modulares, skalierbares USV-System, branchenführend im Hinblick auf Wirkungsgrad und Kapazität für mittlere bis große Datacenter und unternehmenskritische IT-Umgebungen. Für eine besonders hohe Systemredundanz oder eine Gesamtkapazität von 2 MW können mehrere USV-Systeme parallel geschaltet werden. Parallele Installationen mit individuellen Schaltanlagen und Installationen mit einem Maintenance Bypass Panel anderer Anbieter erfordern das APC Symmetra PX250/500 Third Party Switchgear Kit für die Überwachung der Schutzschalter und EPO-Funktionalität.

SY250K500D Features

  • Automatischer Selbsttest: Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.
  • Benachrichtigung bei Batterieausfall: Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
  • Parallel geschaltete Batteriemodule: Gesteigerte Verfügbarkeit durch redundante Batterien.
  • Batterieaustausch ohne Werkzeuge: Ermöglicht schnellen und unkomplizierten Austausch von Batterien.
  • Zwei Netzeingänge: Steigert die Verfügbarkeit durch Anschluss der USV an zwei getrennte Stromquellen.
  • ECO-Modus: Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen

Steuerung

Integrierbar mit StruxureWare Data Center Expert:
Ein IT-kompatibles, skalierbares Zugangsüberwachungssystem, das kritische Alarme, Videoüberwachungs- und andere wichtige Daten erfasst, strukturiert und verteilt. Für einen einheitlichen, netzwerkweiten Überblick über komplexe physikalische IT-Infrastrukturen.

Warntöne:
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

LED-Statusanzeigen:
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.

Gesamtbetriebskosten

Korrektur des Eingangsstromfaktors:
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

Generator-kompatibel:
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.

Inklusive 5x8-Startup-Service:
Voraussetzung für uneingeschränkte Gültigkeit der Herstellergarantie

Voller Leistungsfaktor: kVA Wert entspricht kW-Wert:
Reduziert Kosten, da die Anschaffung einer überdimensionierten USV für Lasten mit Leistungsfaktorkorrektur überflüssig wird.

Vorteile für Ihr Business

Parallel geschaltete Batteriemodule:
Gesteigerte Verfügbarkeit durch redundante Batterien.

Parallelschaltung von Stromversorgungsmodulen:
Steigert die Verfügbarkeit, da der Betrieb nach einem Ausfall einzelner Module nahtlos fortgesetzt werden kann.

Skalierbare Kapazität:
Spart heute Kosten für die Anschaffung einer überdimensionierten USV-Anlage, da später eine schnelle Aufrüstung möglich ist.

Modularer Aufbau:
Hohe Servicefreundlichkeit und geringerer Wartungsbedarf durch Module, die über eine Selbstdiagnose-Funktion verfügen und im laufenden Betrieb vor Ort ausgetauscht werden können.

Voller Leistungsfaktor: kVA Wert entspricht kW-Wert:
Reduziert Kosten, da die Anschaffung einer überdimensionierten USV für Lasten mit Leistungsfaktorkorrektur überflüssig wird.

Network manageable:
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.

Vom Benutzer austauschbare Batterien:
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Vom Benutzer austauschbare Stromversorgungsmodule:
Ermöglicht unkomplizierte Aufrüstung und Austausch der Stromversorgungsmodule.

Konfigurierbar für interne N+1-Redundanz:
Hohe Verfügbarkeit durch redundante Auslegung - die USV kann mit einem Stromversorgungsmodul mehr konfiguriert werden, als zur Versorgung der angeschlossenen Last notwendig wäre.

Generator-kompatibel:
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.

Nachhaltigkeit

ENERGY STAR für USV:
Mit ihrem sehr guten Wirkungsgrad gehört die USV zu den besten 25 Prozent im Markt, wie unabhängige Tests ergeben haben

EU CoC für USV:
Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind

Flexibilität

SmartSlot:
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.

Programmierbare Frequenz:
Stellt Kompatibilität mit verschiedenen Eingangsfrequenzen sicher.

Skalierbare Kapazität:
Spart heute Kosten für die Anschaffung einer überdimensionierten USV-Anlage, da später eine schnelle Aufrüstung möglich ist.

Verfügbarkeit

Konfigurierbar für interne N+1-Redundanz:
Hohe Verfügbarkeit durch redundante Auslegung - die USV kann mit einem Stromversorgungsmodul mehr konfiguriert werden, als zur Versorgung der angeschlossenen Last notwendig wäre.

Automatischer interner Bypass:
Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.

Redundante Intelligence-Module:
Sorgt für höhere Verfügbarkeit der an die USV angeschlossenen Lasten, da kritischen USV-Funktionen redundante Kommunikationspfade zugewiesen werden.

Network manageable:
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.

Modularer Aufbau:
Hohe Servicefreundlichkeit und geringerer Wartungsbedarf durch Module, die über eine Selbstdiagnose-Funktion verfügen und im laufenden Betrieb vor Ort ausgetauscht werden können.

Austauschbare Stromversorgungsmodule:
Ermöglicht das schnelle Hinzufügen von zusätzlicher Stromkapazität oder den Austausch vorhandener Stromversorgungsmodule. Installierte Module werden automatisch vom System erkannt.

Parallelschaltung von Stromversorgungsmodulen:
Steigert die Verfügbarkeit, da der Betrieb nach einem Ausfall einzelner Module nahtlos fortgesetzt werden kann.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Ausgangsleistungskapazität: 250.0 KWatt / 250.0 kVA
    • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt): 500.0 KWatt / 500.0 kVA
    • Nominelle Ausgangsspannung: 400V 3PH , 480V 3PH
    • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 2 %
    • Ausgangsfrequenz (netzsynchron): 50 Hz, 60 Hz
    • Ausgangsfrequenz (nicht synchronisiert): 60 Hz +/- 0,1% für 60 Hz Nominal, 50 Hz +/- 0,1 % für 50 Hz Bemessungsgröße
    • Andere Ausgangsspannungen: 415
    • Last-Scheitelfaktor/Crest Factor: Unbegrenzt
    • Topologie: Online-Doppelwandlung
    • Art der Wellenform: Sinuswelle
    • Überlastbetrieb: 10 Minuten bei 125% und 60 Sekunden bei 150%
    • THD Ausgangsspannung: < 2% bei linearer Last und < 3% bei nicht-linearer Last
    • Toleranz Ausgangsspannung: +/-1% statisch und +/- 5% bei 100% Lastsprung
    • Transfer Time: 2ms typical
    • Durchgang: Integrierter statischer Bypass
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH , 480V 3PH
    • Eingangsfrequenz: 40 - 70 Hz (Autosensing)
    • Eingangsanschlußart: Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
    • Eingangspannungsbereich für den Netzbetrieb: 340 - 460 (400 V), 408 - 552 (480)V
    • Netzrückwirkungen: Weniger als 5% bei Volllast
    • Erforderlicher Eingangsschutz: Dreipoliger Leistungsschalter
    • Andere Eingangsspannungen: 415
    • Maximale Kurzschlussfestigkeit (lcw): 50.0kAmps
    • Eingangsleistungsfaktor bei Volllast: 0.99
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietyp: VRLA
    • Vorinstallierte Batterien: 16
    • Typische Aufladezeit: 8Stunde(n)
    • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 6
    • Extendable Run Time: 1
    • Zusätzliche Möglichkeiten für: Symmetra-PX-250kW-skalierbar-auf-500-kW-ohne-Wartungs-Bypass-oder-Verteilung-für-Parallelschaltung-geeignet
    • Wirkungsgrad bei Batteriebetrieb: 96.0 %
    • Überlastbetrieb: 10 Minuten bei 125% und 60 Sekunden bei 150%
  • Kommunikation & Management
    • Datenschnittstelle (n): SYPX250-500_Parallel
    • Vorinstallierte SmartSlot™ Cards: AP9635
    • Steuerkonsole: Benutzerschnittstelle mit Touchscreen-LCD
    • Notfall Ausschaltung (EPO): Optional
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 1991mm , 199.1cm
    • Maximale Breite: 3300mm , 330.0cm
    • Maximale Tiefe: 1070mm , 107.0cm
    • Nettogewicht: 4542.0kg
    • Versandgewicht: 5003.0kg
    • Höhe für Versand: 2150mm , 215.0cm
    • Breite für Versand: 4860mm , 486.0cm
    • Tiefe für Versand: 1270mm , 127.0cm
    • Farbe: Black
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-999.9Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
    • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche: 54.0dBA
    • Online-Wärmeabgabe: 30946.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
    • Schutzklasse: NEMA 1, IP 20
  • Conformance
    • Begutachtung: cUL-gelistet, CE-Kennzeichnung, CSA C22.2 Nr.107.3-05, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ENERGY STAR V1.0 (USA), Eurobat für allgemeine Anwendungen, OSHPD, UL 1778, UL 60950-1, UL-gelistet
    • Standardgarantie: 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, Symmetra PX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136.673,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SY150K250D
€ 94.982,68*
Ähnlich
APC
SY160K160H-NB
ab € 46.018,38*
Ähnlich
APC
SY16K48H-PDNB
ab € 18.234,56*
Ähnlich
APC
SY200K250D
€ 114.406,17*
Ähnlich
APC
SY300K500D
€ 170.315,22*
Ähnlich
APC
SY32K48H-PDNB
ab € 23.441,28*
Ähnlich
APC
SY32K160H-NB
ab € 18.916,39*
Ähnlich
APC
SY32K96H-NB
ab € 18.727,09*
Ähnlich
APC
SY400K500D
€ 217.896,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.