Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SY32K48H-PDNB Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 32 kVA 32000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SY32K48H-PDNB Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 32 kVA 32000 W
APC SY32K48H-PDNB Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 32 kVA 32000 W
Artikel-Nr.:
     C1189-SY32K48H-PDNB
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SY32K48H-PDNB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Tiefe:
1070 mm
Höhe:
1991 mm
Gewicht:
369000 g
Verpackungsbreite:
848 mm
Verpackungstiefe:
1210 mm
Verpackungshöhe:
2150 mm
Paketgewicht:
399000 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Produktfarbe:
Schwarz
Display-Typ:
LCD
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
USV-Topologie:
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität:
32 kVA
Ausgangsleistung:
32000 W
Wellenform:
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min):
340 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
477 V
Eingangsfrequenz:
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
240 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
415 V
Output Frequenz:
50/60 Hz
Stromstärke (maximal):
65 A
Notstrom Aus (EPO):
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD:
2 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD:
5 %
Geräuschpegel:
61 dB
Akustische Signale:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Akustische Alarm-Modi:
Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie
Management-Karte enthalten:
Ja
Service enthalten:
Start-Up Service
Stecker:
Terminal
SmartSlot:
Ja
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23.441,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.839,77*
€ 28.369,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.747,96*
€ 28.260,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23.442,38*
€ 27.896,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23.441,28*
€ 27.895,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.