Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC IEC309/IEC309 6m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1189-PDX516IEC-600
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDX516IEC-600
EAN/GTIN:
     731304258261
Suchbegriffe:
IEC 309 Kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
432 mm
Verpackungstiefe:
406 mm
Verpackungshöhe:
152 mm
Paketgewicht:
3000 g
Eingangsspannung:
400 V
Eingangsstrom:
16 A
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabellänge:
6 m
Anschluss 1:
IEC 309
Anschluss 2:
IEC 309
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Zertifizierung:
CE
Breite:
432 mm
Tiefe:
406 mm
Höhe:
152 mm
Gewicht:
2090 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 375,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,25*
€ 446,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,60*
€ 444,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,76*
€ 423,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,09*
€ 413,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,56*
€ 383,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.