Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Modular IT Power Distribution Cable 10,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Modular IT Power Distribution Cable 10,8 m
APC Modular IT Power Distribution Cable 10,8 m
Artikel-Nr.:
     C1189-PDX332IEC-1080
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDX332IEC-1080
EAN/GTIN:
     731304295914
Suchbegriffe:
IEC 309 Kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
432 mm
Verpackungshöhe:
152 mm
Paketgewicht:
5500 g
Eingangsspannung:
230 V
Eingangsstrom:
32 A
Ausgang Anschlüsse:
1 x IEC 309 32A (2P+E)
Eingang Verbindungstyp:
IEC 309 32A 2P+E
Kabellänge:
10.8 m
Gewicht:
4590 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,38*
€ 459,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,08*
€ 458,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,67*
€ 437,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,64*
€ 427,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,26*
€ 396,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.