Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC IEC309/IEC309 4.8m Schwarz 4,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC IEC309/IEC309 4.8m Schwarz 4,8 m
APC IEC309/IEC309 4.8m Schwarz 4,8 m
Artikel-Nr.:
     C1189-PDX316IEC-480
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDX316IEC-480
EAN/GTIN:
     731304258322
Suchbegriffe:
IEC 309 Kabel
APC Modular Power Accessories , Eingang: 230V , Eingangsanschlußart: IEC 309 16A 2P+E , Ausgang: 230V , Ausgangsanschlüsse: IEC 309 16A (2P+E).

- Kostengünstige Stromverteilung
Mehrere Ausgänge ermöglichen eine preisgünstige Stromversorgung von Rackgeräten.
- Systemmobilität
Das PDU-Equipment kann komfortabel positioniert werden und passt somit hervorragend in Datenzentren, in denen sich die Anforderungen stetig ändern.
- Mehrere Verteilungsmöglichkeiten
Unterschiedlichste Kundeanforderungen können aufgrund der überlegenen Flexibilität des Designs erfüllt werden.
- Erfüllt UL-Anforderungen
- Hohe Leistungsaufnahme auf engstem Raum
- Sicherheit
Verbessert die Anwendersicherheit durch Isolierung an allen Berührungspunkten und formschlüssige Anschlüsse, die das versehentliche Lösen der Steckverbindung verhindern
- Leistungsüberwachung
Messung und Überwachung des Stromverbrauchs mit Komponenten für die Zweigstromkreisüberwachung und Ausgangsmessung – ohne Aufpreis im Lieferumfang inbegriffen
- Quick status information LEDs
Statusanzeige für den schnellen Überblick über die Leistung des Stromverteilermoduls
- Toolless installation of breakers
Die werksseitig vormontierten Stromverteilermodule lassen sich in weniger als zehn Minuten ohne Werkzeug installieren.
- Global product offering
Einfache Standardisierung der Stromverteilung an allen Unternehmensstandorten – die Auswahl einphasiger und dreiphasiger Stromverteilermodule erfüllt die unterschiedlichen Stromanforderungen der Rechenzentren in aller Welt
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
432 mm
Verpackungstiefe:
406 mm
Verpackungshöhe:
152 mm
Paketgewicht:
2200 g
Eingangsspannung:
230 V
Eingangsstrom:
16 A
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Kabellänge:
4.8 m
Anschluss 1:
IEC 309
Anschluss 2:
IEC 309
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Zertifizierung:
CE
Breite:
432 mm
Tiefe:
406 mm
Höhe:
152 mm
Gewicht:
1290 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 251,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,41*
€ 293,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,03*
€ 279,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,73*
€ 271,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,80*
€ 250,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.