Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetBotz Spot Fluid Sensor - 15 ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetBotz Spot Fluid Sensor - 15 ft
APC NetBotz Spot Fluid Sensor - 15 ft
Artikel-Nr.:
     C1189-NBES0301
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBES0301
EAN/GTIN:
     731304268291
Suchbegriffe:
Flüssigkeitssensor
UPS
USV
USV Anlage
Universalsensor für die frühzeitige Leckerkennung an einzelnen Punkten in Rechenzentren oder Netzwerkräumen.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Abmessungen (BxTxH):
64 x 25 x 64 mm
Gewicht:
270 g
Sensor-Abstand:
4.572 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 116,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.