Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Bild 1
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Bild 1
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Bild 2
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Bild 3
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BE850G2-GR
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BE850G2-GR
EAN/GTIN:
     731304347286
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports

BE850G2-GR Eigenschaften

  • APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports
  • USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer
  • Beinhaltet: Benutzerhandbuch

Vorteile für Ihr Business

Batteriegestützte Ausgänge und Ausgänge nur mit Überspannungsschutz:
Reserviert Kapazität und Überbrückungszeit für angeschlossene Geräte, die im Notfall auf USV-Akkubetrieb umgeschaltet werden müssen; weniger wichtige Geräte werden nur vor Überspannungen geschützt

Sicherheit

Zulassung durch Prüfinstitutionen:
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Schutz

Ausgänge mit Batteriepuffer und Überspannungsschutz:
Schützen Sie Ihre Hardware bei Netzstromausfällen, Überspannungen und Spannungsspitzen.

Ausgänge nur mit Überspannungsschutz:
Schützen Sie weitere elektronische Systeme gegen Überspannungen und Spannungsspitzen, ohne die Batterielebensdauer zur Unterstützung der wichtigsten Systeme einzuschränken.

Steuerung

LED-Statusanzeige:
Anzeigen geben einen schnellen Überblick über den Status von System und Stromversorgung.

Warntöne:
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Verfügbarkeit

Intelligente Batterieverwaltung:
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Benachrichtigung bei Batterieausfall:
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung

Automatischer Selbsttest:
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Ausgangsleistungskapazität: 520Watt / 850VA
    • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt): 520Watt / 850VA
    • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
    • Effiziens bei voller Ladung: 80.0 %
    • Ausgangsfrequenz (netzsynchron): 47–63 Hz
    • Andere Ausgangsspannungen: 220
    • Topologie: Standby
    • Art der Wellenform: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
    • Ausgangsanschlüsse: (6) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz)
    • (2) Schuko CEE 7 (Überspannungsschutz): Transfer Time
    • 6ms typical : 10ms maximum:
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 230V
    • Eingangsfrequenz: 47–63 Hz
    • Eingangsanschlußart: Schuko CEE 7/7P
    • Kabellänge: 1.83Meter
    • Effiziens bei voller Ladung: 80.0 %
    • Andere Eingangsspannungen: 220
    • Maximaler Eingangsstrom: 6.0A
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietyp: Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit supendiertem Elektrolyt: auslaufsicher
    • Typische Aufladezeit: 16Stunde(n)
    • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren): 2 - 5
    • Battery Volt Amp Stunde Kapazität: 93
  • Kommunikation & Management
    • Datenschnittstelle (n): USB
    • Steuerkonsole: LED-Statusanzeige mit On-Line: Batterie Ein: Batterie und Überlastanzeige tauschen
    • Steuerungspanel: Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: Überlastalarm mit kontinuierlichem Ton
  • Überspannungsschutz und Filterung
    • Surge energy rating: 310Joule
    • Data Line Protection: Analoge Telefonleitung für Telefon/Fax/Modem/DSL (RJ-45-Stecker), Netzwerkverbindung - 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45-Stecker)
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 120mm, 12.0cm
    • Maximale Breite: 130mm, 13.0cm
    • Maximale Tiefe: 365mm, 36.5cm
    • Nettogewicht: 4.5kg
    • Versandgewicht: 5.0kg
    • Höhe für Versand: 190mm, 19.0cm
    • Breite für Versand: 186mm, 18.6cm
    • Tiefe für Versand: 441mm, 44.1cm
    • Farbe: Black
    • Master Carton Weight: 16.0
    • SCC Codes: 1073130434728 3
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 90 %
    • Operating Elevation: 0-900Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-4500Meter
    • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche: 45.0dBA
  • Conformance
    • Begutachtung: CE, EAC
    • Equipment protection policy: Kompletter Nutzungszeitraum: 100.000 Euro
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, 3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: REACH: Enthält besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BE650G2-GR
ab € 86,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.