Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BE550G 0,55 kVA 330 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC BE550G 0,55 kVA 330 W
APC BE550G 0,55 kVA 330 W
Artikel-Nr.:
     C1189-BE550G-UK
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BE550G-UK
EAN/GTIN:
     731304269007
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht:
5910 g
Paketgewicht:
6500 g
Akkuladezeit:
24 h
Batteriepatrone Wechsel:
APCRBC110
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.52 m
Zertifizierung:
FCC Part 15 Class B,FCC Part 68,NOM,TUV-C,UL 1778,UL 497A,UL 497B, CE, GS Mark, RoHS
Ausgangskapazität:
0.55 kVA
Ausgangsleistung:
330 W
Eingangsfrequenz:
60 Hz
Anstieg der Energiemenge:
365 J
Geräuschpegel:
45 dB
Ausgang Anschlüsse:
8 x NEMA 5-15R
Abmessungen (BxTxH):
178 x 305 x 89 mm
Nominale Ausgang Spannung:
120 V
Nominale Eingang Spannung:
120 V
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
241 x 438 x 140 mm
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.