Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Power Cord, Locking C19 To C20, 3.0M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Power Cord, Locking C19 To C20, 3.0M Bild 1
APC Power Cord, Locking C19 To C20, 3.0M Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP8760
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP8760
EAN/GTIN:
     731304288145
Suchbegriffe:
Netzkabel IEC-60320 C19 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c19 auf iec-603...

APC Power Cord, Locking C19 To C20, 3.0M

AP8760 Features

  • Netzkabel mit Verriegelung, C19 auf C20, 3,0 m
  • Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs. Die Kabel können mit allen genormten IEC-Steckdosen oder -Netzbuchsen verwendet werden; lediglich bei Einsatz mit APC Rack-PDUs der AP8000-Reihe oder IT-Geräten mit entsprechenden integrierten Buchsen rastet der Verriegelungsmechanismus ein. Die Steckerverriegelung schützt vor dem unbeabsichtigten Abziehen von Kabeln und damit vor einer Unterbrechung der Stromzufuhr.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Cord Length: 3.05Meter
    • Maximum Total Current Draw: 16
    • Ausgangsanschlüsse: (1) IEC 320 C19 (Netzausfallschutz)
  • Eingang
    • Eingangsanschlußart: IEC-320 C20
    • Kabellänge: 3.05Meter
    • Anzahl der Versorgungsleitungen: 1
    • Maximum Line Current: 16A
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 230mm , 23.0cm
    • Maximale Breite: 230mm , 23.0cm
    • Maximale Tiefe: 45mm , 4.5cm
    • Nettogewicht: 0.51kg
    • Versandgewicht: 0.51kg
    • Höhe für Versand: 230mm , 23.0cm
    • Breite für Versand: 230mm , 23.0cm
    • Tiefe für Versand: 45mm , 4.5cm
    • Farbe: Black
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 75 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 20 - 80 %
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Lagerungstemperatur: -25 - 75 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 20 - 80 %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: CCC, Querschnitt, PSE, UL-gelistet, VDE
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: Power Cords
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP8758
ab € 78,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.