Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Replacement Filter Air Dist Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Replacement Filter Air Dist Unit Bild 1
APC Replacement Filter Air Dist Unit Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-ACF001RF
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACF001RF
EAN/GTIN:
     0731304200413
Suchbegriffe:
Air Distribution Unit
air distribution unit apc
air distribution unit

APC Replacement Filter Air Dist Unit

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.30 KG
  • Maximale Höhe: 44.00 mm
  • Maximale Breite: 292.00 mm
  • Maximale Tiefe: 498.00 mm
  • Versandgewicht: 1.18 KG
  • Versandhöhe: 152.00 mm
  • Versandbreite: 298.00 mm
  • Versandtiefe: 514.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Rack Cooling Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.