Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Fashion, 6 m x 5 mm, Blister 10St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Fashion, 6 m x 5 mm, Blister 10St
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Fashion, 6 m x 5 mm, Blister 10St
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Fashion, 6 m x 5 mm, Blister 10St
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Fashion, 6 m x 5 mm, Blister 10St
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Fashion, 6 m x 5 mm, Blister 10St
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Fashion, 6 m x 5 mm, Blister 10St
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Fashion, 6 m x 5 mm, Blister 10St
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Fashion, 6 m x 5 mm, Blister 10St
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Fashion, 6 m x 5 mm, Blister 10St
Artikel-Nr.:
     C1186-926397
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     926397
EAN/GTIN:
     3086123372887
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
tipp ex korrekturroller 5mm x6m
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Fashion. Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß, schattenfrei kopierbar, ohne Lösungsmittel. Kompakte Größe, ideal für Schüleretuis, sofort überschreibbar. Gehäusefarbe: 4-fach sortiert (blau, grün, rot, gelb). Bandgröße (L x B): 6 m x 5 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Korrekturroller
Produkt-Typbezeichnung:
Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse Fashion
nachfüllbar:
Nein
Farbe:
weiß
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Miniformat, ideal für Schüleretuis, sofort überschreibbar
Clip vorhanden:
Nein
Breite:
40
Höhe:
20
Länge:
77
Gehäusefarbe:
4-fach sortiert (blau, grün, rot, gelb)
Länge des Bandes:
6
Breite des Bandes:
5
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Blister à 10 Stück
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.