Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Tipp-Ex® ECOlutions® Pure Mini, 6 m x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller Tipp-Ex® ECOlutions® Pure Mini, 6 m x 5 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® ECOlutions® Pure Mini, 6 m x 5 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® ECOlutions® Pure Mini, 6 m x 5 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® ECOlutions® Pure Mini, 6 m x 5 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® ECOlutions® Pure Mini, 6 m x 5 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® ECOlutions® Pure Mini, 6 m x 5 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® ECOlutions® Pure Mini, 6 m x 5 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® ECOlutions® Pure Mini, 6 m x 5 mm
Artikel-Nr.:
     C1186-918466
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     918466
EAN/GTIN:
     3086123331273
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller
Korrekturroller Tipp-Ex® ECOlutions® Pure Mini. Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß. Gehäuse aus 94% alternativem Kunststoff, (72% recycelter Kunststoff und 22% pflanzenbasierter Kunststoff*), nachhaltiges Design, reduzierter Materialverbrauch, ergonomische Form, für Rechts- und Linkshänder, reißfestes Polyesterband, sofort überschreibbar. Gehäusefarbe: weiß. Bandgröße (L x B): 6 m x 5 mm. *Kunststoff aus erneuerbarem und pflanzenbasiertem Material (Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und Mais).
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Korrekturroller
Produkt-Typbezeichnung:
Tipp-Ex® ECOlutions® Pure Mini
nachfüllbar:
Nein
Farbe:
weiß
schattenfrei kopierbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Gehäuse aus 94% alternativem Kunststoff, (72% recycelter Kunststoff und 22% pflanzenbasierter Kunststoff), nachhaltiges Design, reduzierter Materialverbrauch, ergonomische Form, widerstandsfähiges Polyesterband, sofort überschreibbar
Clip vorhanden:
Nein
Breite:
0
Höhe:
0
Länge:
0
Gehäusefarbe:
weiß
Länge des Bandes:
6
Breite des Bandes:
5
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,728*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,243*
€ 2,66917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,192*
€ 2,60848
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 2,078*
€ 2,47282
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,728*
€ 2,05632
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.