| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-9003562 Herst.-Nr.: 9003562 EAN/GTIN: 3086123302426 |
| | |
|
| | |
| Korrekturstift Tipp-Ex® Shake´n Choose 2 in 1. Ausführung des Behälters: Stift. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: schnell trocknende Korrekturflüssigkeit. Art des Auftragungshilfsmittels: Spitze und Schwämmchen. Metallspitze für präzise, punktgenaue Korrekturen und Auftragsschwämmchen für Korrekturen auf größeren Flächen, perfekt deckend. Inhalt: 15 ml. Farbe: weiß. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blister à 1 Stück. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Korrekturstift | Produkt-Typbezeichnung: | Tipp-Ex® Shake´n Choose 2 in 1 | Ausführung des Behälters: | Stift | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | schnell trocknende Korrekturflüssigkeit | Art des Auftragungshilfsmittels: | Spitze und Schwämmchen | Beschreibung der Besonderheiten: | Metallspitze für präzise, punktgenaue Korrekturen und Auftragsschwämmchen für Korrekturen auf größeren Flächen, perfekt deckend | Clip vorhanden: | Nein | Länge: | 0 | Inhalt: | 15 | Farbe: | weiß | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Blister à 1 Stück | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |